- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- c42-42 聖和のおすすめ人気ランキング
c42-42 聖和のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新29件の「c42-42 聖和」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス チャック」、「エンドミル チャック」、「ミーリングチャック mt3」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
L
82
H
90
D
42
C
95
スプリングコレット
C42-(42)
柄径(Φ)
NT50
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品
締付ハンドル
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
チャック締付け用スパナ
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します
セット内容
(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
アズワン品番
64-5178-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15~2[1.5~20]
粘度(mm2/s)
20~500(推奨)
危険物の類別
非危険物
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質
C2700T
形状
スリーブ